| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-775188 Herst.-Nr.: 5521052 EAN/GTIN: 4030913934204 |
| |
|
| | |
| Schweißerbundhose WELD SHIELD
Ausführung: • Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug • Eingriff-, Oberschenkel-, Maßstab- und Gesäßtaschen Norm: • EN ISO 11611 Klasse 1, A1 • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 • EN 1149-3 • EN 1149-5 Material: • 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, Flächengewicht ca. 365 g/m² • Antistatische Fasern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, 61742352, Schweißerschutzkleidung, Serie, SHIELD, WELD |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,10* | € 40,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,13* | € 40,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,57* | € 40,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,38* | € 40,61* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 31,68* | € 40,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|