| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776119 Herst.-Nr.: 102000676 EAN/GTIN: 4250366528410 |
| |
|
| | |
| Raucherunterstand Modell Köln K3 d/b Beste Sichtverhältnisse Von allen Seiten gut einsehbarer Unterstand. Wetterfeste Konstruktion aus verzinkten Stahlprofilen. Rück- und Seitenwände aus Sicherheitsglas (8 mm). Inklusive zertifzierter Typenstatik Formschönes Design Verzinkte Stahlkonstruktion RAL 5010 enzianblau. Dachuntersicht: RAL 9002 grauweiß. Weitere Farben auf Anfrage. Lieferung erfolgt komplett montiert. Ausführung Seiten-, Rücken und Vorderwände: aus glashellen ESG-Scheiben. Eingang: vorne rechts. Farbe Stahlkonstruktion: RAL 5010 enzianblau. Farbe Dachuntersicht: RAL 9002 grauweiß. Lieferumfang Mit Fußplatten zum Aufdübeln. Weitere Informationen: | | HxBxT: | 2510x3180x2165 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.567,68* | € 3.735,89* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.762,35* | € 3.945,04* | | | | Lager 6C8MS | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.855,52* | € 4.049,69* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3.774,64* | € 4.052,11* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.894,44* | € 4.069,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|