| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776174 Herst.-Nr.: GFD-R 4, lackiert blau EAN/GTIN: 4052462026308 |
| |
|
| | |
| Gasflaschen-Depot
Stabile Stahlblechkonstruktion Mit abschließbarem Flügeltor zur Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich nach TRGS 510. Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Mit Rückwand, Boden und Zwischenboden. Anlieferung erfolgt zerlegt. 3 Ausführungen Geschlossene Ausführung, mit Schloss und Dreikantschlüssel. Türen und Wände gelocht, mit Schloss und Dreikantschlüssel. Fahrbar, mit 2 schwenkbaren Rohrgriffen und Räder. Türen und Wände aus Drahtgitter. Türen verschließbar per Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang). Zubehör Haltevorrichtung und Gasflaschengestell optional bestellbar. Weitere Informationen: | | Maße LxBxH: | 915x500x1580 mm | Anzahl Türen/Ausführung: | 1/Drahtgitter | Farbe: | RAL 5012 | max. Anzahl (11-kg-Gasflaschen): | 4 | Gewicht: | 62 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Druckgasflaschenschrank, Flüssiggasflaschenschrank, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschenschrank, Propangasflaschenschrank, bauer gasflaschen-container, druckgasflaschenschrank, 30101617 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 715,46* | € 799,06* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 712,75* | € 799,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 732,74* | € 820,83* | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,97* | € 821,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,87* | € 832,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|