| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-776530 Herst.-Nr.: 441-1rot EAN/GTIN: 4053569096553 |
| |
|
| | |
| Bürodrehstuhl favorite 441-1 Stabile Ausführung Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche Einstellbare Rückenlehne 7 Positionen 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an. Flexibel einstellbar Sitzfläche um 80 mm verstellbar, Synchronmechanik in vier Positionen justierbar, Armlehnen höhen- und 35 mm breitenverstellbar mittels Knebelverschluss. Besonders strapazierfähig 130000 Scheuertouren.
Abb. zeigt Bürodrehstuhl in schwarz. Beispielabbildung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | rot | Bezugsstoff: | 100 % Polyester | Höhe: | 1040–1160 mm | Breite ohne Armlehnen: | 470 mm | Tiefe: | 620 mm | Sitzbreite: | 460 mm | Sitztiefe: | 400–480 mm | Sitzhöhe (verstellbar): | 400–520 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsstuhl rot, arbeitsdrehstuhl, mauser buerostuhl, 30403579 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 228,83* | € 281,35* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,66* | € 281,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,73* | € 288,80* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 245,31* | € 310,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|