Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl royal favorite 441-3 m Arml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl royal favorite 441-3 m Arml.
Bürodrehstuhl royal favorite 441-3 m Arml.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776532
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     441-3royal
EAN/GTIN:
     4053569096577
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl favorite 441-3
Stabile Ausführung
Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff, harten Rollen Ø 60 mm und gepolsterter Sitz- und Rückenfläche.
Einstellbare Rückenlehne
7 Positionen 70 mm höhenverstellbar, mit Lordosen-Stütze, Rückstellkraft passt sich an das Benutzergewicht an.
Flexibel einstellbar
Sitzfläche um 80 mm verstellbar, Synchronmechanik in vier Positionen justierbar, Armlehnen höhen- und 35 mm breitenverstellbar mittels Knebelverschluss.
Besonders strapazierfähig
130000 Scheuertouren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
royal
Bezugsstoff:
100 % Polyester
Höhe:
1040–1160 mm
Breite mit Armlehnen:
640–720 mm
Tiefe:
620 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
400–480 mm
Sitzhöhe (verstellbar):
400–520 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,59*
€ 360,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,00*
€ 360,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,36*
€ 362,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,59*
€ 390,74*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,76*
€ 426,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,34*
€ 390,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.