Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 0,01g
Kompaktwaage bis 6 kg Ablesbarkeit 0,01g
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776582
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 6000-1
EAN/GTIN:
     4045761111387
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kompaktwaage Typ EMB

Preisgünstiges Einsteigermodell
Für nicht eichpflichtige Wägungen.
Zuwiegefunktion.
Einfache Bedienung
Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm.
Inklusive Batterien und Anschlussbuchse für Netzadapter (optional bestellbar).
Mit Batterieschonung
AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung, abschaltbar.
Weitere Informationen:
Typ:
EMB 6000-1
Wägebereich:
6000 g
Ablesbarkeit:
0,1 g
Abmessung BxTxH:
170x240x39 mm
Wägeplatten-Ø:
150 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, kern briefwaage weiß, feinwaage, kern feinwaage, 30421132, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaagen, Waagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 102,90*
€ 121,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,40*
€ 133,26*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,67*
€ 133,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,28*
€ 139,38*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 112,44*
€ 144,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.