Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher KS 90 enzianblau (5010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher KS 90 enzianblau (5010)
Abfallsammler/Ascher KS 90 enzianblau (5010)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776703
Herst.-Nr.:
     28441
EAN/GTIN:
     4030695284412
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler/Ascher-Kombination, RAL 5010 enzianblau

Robuste Ausführung
Verzinktes Stahlblech, äußerer Behälter pulverbeschichtet mit einflügeliger Tür mit Doppelbartschloss.
2 Größen
70 l oder 90 l Fassungsvermögen.
Eingebauter Ascher
Innen liegend mit 4,5 l Fassungsvermögen, abnehmbarem Zigaretten-Abstreifblech und außen liegendem Edelstahlring.
Herausnehmbarer Einsatz
Inneneinsatz mit Bügelgriffen.



Abbildungen zeigen Modelle in verschiedenen Farben und Ausführungen (Beispielbilder).
Weitere Informationen:
Volumen:
90 l
Abmessungen ØxH:
420x1245 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,41*
€ 567,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,62*
€ 567,28*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,79*
€ 567,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,65*
€ 573,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,13*
€ 576,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,30*
€ 675,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,94*
€ 673,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,61*
€ 635,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,90*
€ 602,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,79*
€ 542,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.