Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 40192BG D193 mm, 2000 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 40192BG D193 mm, 2000 mm lang
Absperrpfosten 40192BG D193 mm, 2000 mm lang
Absperrpfosten 40192BG D193 mm, 2000 mm lang
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776753
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40192BG
EAN/GTIN:
     4250384704995
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller aus Stahlrohr

Robuste Konstruktion
Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe, gelb feuerverzinkt, beschichtet mit schwarzen Streifen.
Hohe Standfestigkeit
Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zur Dübelbefestigung.
Technische Kenndaten
Rohr-Ø/Stärke: 152/3,2 mm,
193/3,6 mm,
273/5,0 mm.
Länge: 1000/1500/2000 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zum Einbetonieren
Ø:
193 mm
Länge:
2000 mm
Gewicht:
40 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,43*
€ 253,58*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,43*
€ 253,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,96*
€ 272,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,37*
€ 284,81*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 271,80*
€ 325,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11739
ab € 111,15*
Ähnlich
Schake
ab € 187,04*
Ähnlich
Schake
40153BG
ab € 113,79*
Ähnlich
Schake
40193BG
ab € 177,21*
Ähnlich
Schake
40151BG
ab € 109,05*
Ähnlich
Schake
40191BG
ab € 168,47*
Ähnlich
Schake
40273BG
ab € 417,08*
Ähnlich
Schake
40152BG
ab € 126,56*
Ähnlich
Schake
40271
ab € 307,51*
Ähnlich
Schake
ab € 216,31*
Ähnlich
Schake
ab € 171,21*
Ähnlich
Schake
ab € 202,98*
Ähnlich
Schake
ab € 181,11*
Ähnlich
Schake
ab € 199,40*
Ähnlich
Schake
ab € 154,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.