Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 40271273 D193 mm ortsfest , verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 40271273 D193 mm ortsfest , verzinkt
Absperrpfosten 40271273 D193 mm ortsfest , verzinkt
Absperrpfosten 40271273 D193 mm ortsfest , verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776798
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40271
EAN/GTIN:
     4250384728984
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller (Stahlrohr) zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Robust und belastbar
Die Rammschutzpoller sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, weiß Kunststoffbeschichtet, mit 3 reflektierenden Streifen und aufgeschweißter Stahlkappe.
Anwendungsbeispiele:
Zur Sicherung bei starken Belastungen im Bereich von Toreinfahrten oder Gebäuden.

Hinweis: Optimal auch als Anfahrschutz für Einfahrten, Hallen oder Tankstellen oder als Leitpoller vor Rampen, Toren und ähnlichen Orten einsetzbar.

Weitere Informationen:
Durchmesser (Ø):
273 mm
Stärke:
5 mm
Gesamtlänge:
1500 mm
Gewicht:
50 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,11*
€ 365,60*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,14*
€ 365,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,59*
€ 393,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,85*
€ 412,19*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,76*
€ 438,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,60*
€ 435,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,72*
€ 376,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,14*
€ 367,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.