Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5686 2,5x35x11, galv verz,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5686 2,5x35x11, galv verz,
Knotenkette DIN 5686 2,5x35x11, galv verz,
Artikel-Nr.:
     6C8MS-776894
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     BK25GV
EAN/GTIN:
     4250077119440
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette nach DIN 5686

Ausführung
Oberfläche galvanisch verzinkt.

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innen-Länge, b2 = Ösen-Außenbreite.
Weitere Informationen:
Maße dxtxb2*:
2,5x35,0x11,0 mm
Belastbarkeit:
280 kg
Bundlänge:
30 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30601807
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,77*
27 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,79*
8 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,89*
28 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,92*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,58*
€ 1,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.