Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN 7355 TK 3,0t, daN 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN 7355 TK 3,0t, daN 35
Stahlwinde DIN 7355 TK 3,0t, daN 35
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777046
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CSW3000
EAN/GTIN:
     4250077100578
Suchbegriffe:
30601975
Stahlwinde Modell TK

Robuste Ausführung
Feste Hubklaue, Sicherheitskurbel, klappbarer Handgriff und massive Bodenplatte.
Sichere Bedienung
Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
Technische Kenndaten
Tragfähigkeit: 1500–10000 kg.
Gefertigt nach DIN 7355.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3 t
Handkraft zum Heben:
35 daN
Hubhöhe:
355 mm
Maß A:
83 mm
Maß B:
130 mm
Maß C:
735–1090 mm
Maß D:
70–425 mm
Maß E:
60 mm
Maß F:
45 mm
Maß G:
138 mm
Maß H:
249 mm
Maß K:
170 mm
Maß R:
140 mm
Maß S:
235 mm
Maß T:
128 mm
Gewicht:
20 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,32*
€ 153,48*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 160,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 167,26*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 170,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,22*
€ 187,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.