Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN 7355 TK 10,0t, daN58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN 7355 TK 10,0t, daN58
Stahlwinde DIN 7355 TK 10,0t, daN58
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777048
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CSW10000
EAN/GTIN:
     4250077196809
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Stahlwinde Modell TK

Robuste Ausführung
Feste Hubklaue, Sicherheitskurbel, klappbarer Handgriff und massive Bodenplatte.
Sichere Bedienung
Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, Lastaufnahme auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.
Technische Kenndaten
Tragfähigkeit: 1500–10000 kg.
Gefertigt nach DIN 7355.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
10 t
Handkraft zum Heben:
58 daN
Hubhöhe:
390 mm
Maß A:
124 mm
Maß B:
140 mm
Maß C:
800–1190 mm
Maß D:
100–490 mm
Maß E:
86 mm
Maß F:
76 mm
Maß G:
170 mm
Maß H:
300 mm
Maß K:
252 mm
Maß R:
185 mm
Maß S:
187 mm
Maß T:
250 mm
Gewicht:
46 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30601977
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,20*
€ 282,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,10*
€ 294,87*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,16*
€ 306,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,06*
€ 345,45*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 304,54*
€ 359,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,25*
€ 328,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.