Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpunkt 180G TK 3150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpunkt 180G TK 3150kg
Anschlagpunkt 180G TK 3150kg
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777109
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     APS3200
EAN/GTIN:
     4250077136539
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschweiß-Anschlagpunkt
Anschlagpunkte, ohne Feder

Flexibel schwenkbar
180° in alle Richtungen der Traglast.
Besonders sicher
Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3150 kg
Maß B:
45 mm
Maß C:
43 mm
Maß D:
17 mm
Maß E:
89 mm
Maß F:
47 mm
Maß L:
44 mm
Gewicht:
0,7 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602051
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,14*
€ 7,45*
28 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 8,35*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 9,80*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.