| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-777320 Herst.-Nr.: MZT 19 1600 schwarz EAN/GTIN: 4332163262008 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecktische
Robustes Stahlrohrgestell Gestell Stahlrohr Vierkant 30x30 mm. Pulverbeschichtet in RAL 8019 graubraun oder RAL 9005 schwarz. Inkl. Bodengleiter mit Höhenausgleich für Bodenunebenheiten (Stellbereich ca. 10 mm). Tischplatte 19 mm stark Melaminharzbeschichtet E1-Gütespanplatte. Dekor Buche natur hell, mit 2 mm ABS-Kante. Farben sind nicht verbindlich. Die Hölzer stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC-Gütesiegel. Der verwendete Holzlack ist umweltfreundlich und entspricht DIN EN 71 Teil 3. Weitere Informationen: | | Maße LxBxH: | 1600x800x720 mm | Gestellfarbe: | RAL 9005 schwarz | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allzwecktisch, 30706007, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Besuchertische, Büroeinrichtung, Kantinenstühle, Kantinentische, Pausenraum-Einrichtungen, Stapelstühle, Stühle, Tische |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,75* | € 196,88* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,69* | € 196,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,45* | € 198,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,41* | € 213,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|