Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschalenstuhl orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffschalenstuhl orange
Kunststoffschalenstuhl orange
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777322
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     KSS orange
EAN/GTIN:
     4332163262060
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Kunststoffschalenstuhl, Rundrohr Ø 20 mm

Stabile Ausführung
Verchromtes Stahl-Rundrohr-Gestell, Ø 20 mm, 1,5 mm stark, mit Kunststoffgleitern, Sitzschale aus leicht zu reinigendem, umweltfreundlichem Polypropylen.
Farbig sortiert
Kunststoff-Sitzschalen in verschiedenen Farben erhältlich.

Hinweis: Farben sind nicht verbindlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Sitzhöhe:
465 mm
Sitzbreite:
520 mm
Sitztiefe:
520 mm
Gestell:
verchromt
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,84*
€ 58,12*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,73*
€ 59,15*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,10*
€ 60,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,75*
€ 62,80*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.