Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallstuhl blau 4 Fuß m. Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallstuhl blau 4 Fuß m. Armlehnen
Metallstuhl blau 4 Fuß m. Armlehnen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777376
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     MS 4F ma blau
EAN/GTIN:
     4332163273974
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Mehrzweckstuhl, 4-Fuß mit Armlehnen

Stapelstuhl für Empfang, Meeting und Konferenz
Sitz und Rückenlehnflächen vollumpolstert.
Ein umlaufender Metallrahmen mit Griffloch schützt das Polster.
Bezugsmaterial 100 % Polyester.
Armauflage aus Integralschaum, schwarz.
4-Fuß oder Freischwinger
GS-geprüft



Stabiles Stahlrohrgestell, verchromt mit Kunststoffgleiter, stapelbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
stapelbar
Stahlrohrgestell Ø:
22x2 mm
Gesamthöhe:
890 mm
Gesamtbreite mit Armlehnen:
625 mm
Sitztiefe:
575 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl leder, besucherstuhl blau, besucherstuhl, 30706079, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Mehrzweckstühle, Stapelstühle, Stühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 176,75*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 176,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 178,43*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,32*
€ 191,51*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.