Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte 1486x457 mmanthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzplatte 1486x457 mmanthrazitgrau RAL7016
Schlitzplatte 1486x457 mmanthrazitgrau RAL7016
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777585
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025140.19
EAN/GTIN:
     4049751254191
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 7016 anthrazitgrau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
1486 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
14025140.19
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 30903140, anthrazitgrau, Platte, Platten, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 100,10*
€ 119,29*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 119,31*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,79*
€ 126,90*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 108,73*
€ 129,94*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 132,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.