Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte 1981x457 mmanthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzplatte 1981x457 mmanthrazitgrau RAL7016
Schlitzplatte 1981x457 mmanthrazitgrau RAL7016
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777586
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025141.19
EAN/GTIN:
     4049751254207
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 7016 anthrazitgrau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
1981 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
14025141.19
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 30903141, anthrazitgrau, Platte, Platten, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 136,00*
€ 158,83*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 135,80*
€ 158,85*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 131,29*
€ 160,18*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 140,86*
€ 164,45*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 143,08*
€ 166,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.