| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-777716 Herst.-Nr.: 901334 EAN/GTIN: 4014641068127 |
| |
|
| | |
| Platte mit elektrisch leitfähigem Belag nach DIN EN 61340-5-1 Strapazierfähige Beschichtung 2 mm starker, abriebfester Synthesekautschuk (beige). Pflegeleicht, unempfindlich gegen kurzzeitig hohe Temperaturen. Hohe Querleitfähigkeit Ableitung der Aufladespannung zur Erde über Erdungskabel mit 1 Mega-V-Schutzwiderstand. Das Kabel ist über einen Kupferbolzen mit dem Belag verbunden. Platte ringsum mit ABS-Kante. Weitere Informationen: | | Plattenmaße BxTxH: | 2800x700x50 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 31962363, Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Belag, elektrisch, ESD, ESD-Werkbankplatte, für, Platten, Werkbänke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,69* | € 528,43* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 440,78* | € 528,44* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,75* | € 562,92* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,84* | € 606,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|