Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Kastenwerkbank Modell 209 890mm, 40mm Platte 303397
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777781
Herst.-Nr.:
     303397
EAN/GTIN:
     4014641715342
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank (lichtgrau/lichtblau) Modell 209 V

Massive Arbeitsplatte
BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm
Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster.
Innenmaß Schublade 500x540 mm (BxT).
Übersichtliche Aufbewahrung
Schubladen mit hochwertiger Alu-Griffleiste.
Passendes Zubehör, wie z. B. ein Dokumentenfach, Werkzeugpaneel und Einlegeböden sind ebenfalls erhältlich.



4 Schubladen (2x FH 180 mm, 2x FH 360 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxT:
2800x700 mm
Höhe bis OK Platte:
890 mm
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 31962472
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.207,27*
€ 1.387,86*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.206,84*
€ 1.387,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.300,45*
€ 1.496,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.362,43*
€ 1.610,66*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,87*
€ 1.651,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.330,53*
€ 1.583,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.329,20*
€ 1.581,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.251,40*
€ 1.489,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.250,15*
€ 1.487,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,02*
€ 1.455,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,84*
€ 1.436,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.