| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-777823 Herst.-Nr.: 610017 EAN/GTIN: 4014641715748 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Modell 3009 2 Ausführungen in gewohnter Qualität Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte. Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt. Standard-Lackierung Korpus: RAL 7035 lichtgrau. Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt. Schrank mit Antirutschmatte. Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte. Ideal kombinierbar mit Werkbänken. Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar! 5 Schubladen Höhen: 2x90 mm 2x180 mm 1x360 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Serie V 760 | Höhe: | 1020 mm | Gehäuse BxT: | 760x675 mm | Schubladen innen: | 600x600 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,73* | € 790,93* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 678,88* | € 790,94* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,46* | € 847,88* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 758,37* | € 915,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|