| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-777832 Herst.-Nr.: 610213 EAN/GTIN: 4014641715847 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Modell 3007 2 Ausführungen in gewohnter Qualität Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte. Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt. Standard-Lackierung Korpus: RAL 7035 lichtgrau. Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau. Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt. Schrank mit Antirutschmatte. Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte. Ideal kombinierbar mit Werkbänken. Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar! 6 Schubladen Höhen: 4x120 mm 1x180 mm 1x240 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Serie V 910 | Höhe: | 1020 mm | Gehäuse BxT: | 910x675 mm | Schubladen innen: | 750x600 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 803,42* | € 928,74* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 792,95* | € 928,75* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,90* | € 1.000,95* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 897,74* | € 1.082,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|