Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Einteilungssatz 1/6 Für 180-360mm 600x600
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777861
Herst.-Nr.:
     902211
EAN/GTIN:
     4014641061920
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schubladeneinteilungsmaterial (1/6-Teilung) für Schubladen Serie V 760

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!

Weitere Informationen:
Für Fronthöhe:
180–360 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,48*
€ 116,75*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,27*
€ 116,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,62*
€ 127,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 129,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 134,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.