Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpunkt GK8 Tragfähigkeit 8000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpunkt GK8 Tragfähigkeit 8000KG
Anschlagpunkt GK8 Tragfähigkeit 8000KG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777893
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     APSR8000
EAN/GTIN:
     4250077138731
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschlagpunkte, ohne Feder (Schraubausführung)

Flexibel schwenkbar
180° in alle Richtungen der Traglast.
Besonders sicher
Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8.


Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten. Die Mindestgüte der benötigten Schrauben beträgt 10.9.

Weitere Informationen:
Maß A:
190 mm
Maß B:
130 mm
Maß C:
64 mm
Maß D:
28 mm
Maß E:
26 mm
Maß F:
56,6 mm
Maß G:
59,1 mm
Tragfähigkeit:
8000 kg
Gewicht:
4,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602166
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,46*
€ 38,54*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,38*
€ 38,74*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 28,60*
€ 38,94*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,67*
€ 44,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 48,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.