Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller 4166 400kg Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattenroller 4166 400kg Luft
Plattenroller 4166 400kg Luft
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777907
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4166
EAN/GTIN:
     4017976041667
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenroller
plattenkarre fetra
plattenkarre
Plattenroller

Stahl-Schweißkonstruktion
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager.
Plattenroller in U-Form
Lichte Breite 150 mm.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Höhe:
260 mm
Schaufelmaß LxB:
500x150 mm
Gesamtbreite:
380 mm
Bereifung ØxB:
Luft 260x85 mm
Eigengewicht:
6 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30200989, Transportgeräte, Transportwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,58*
€ 98,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 98,02*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 79,11*
€ 99,71*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 101,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,67*
€ 102,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.