Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau
Bodenrost Heronrib 2000 0,50X10 m grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777957
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15455
EAN/GTIN:
     4260061891061
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Nassraumbodenrost HERONRIB 2000, grau

Korrosionsfest, UV-beständig
(Ausnahme Farbe rot)
Widersteht Druck und mechanischen Belastungen.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Porenfrei, daher besonders hygienisch, mit antibakteriellen Zusätzen
Rutschhemmend nach DIN 51097, Bewertungsgruppe C.
Ausführung
Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: rot, blau, grün, grau.
Materialstärke: 10 mm.
Gewicht: 5,5 kg/m².
Rollenlänge: 10 lfd. M.
Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Maße BxL:
500x max.10 mm/m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, bodenrost grau, 30621479
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 69,62*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 55,02*
€ 70,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 58,15*
€ 78,06*
3 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 63,97*
€ 82,46*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 67,98*
€ 87,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 69,62*
€ 82,85
pro Meter
ab 4 Meter
€ 68,23*
€ 81,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,91*
€ 77,24
pro Meter
ab 6 Meter
€ 64,26*
€ 76,47
pro Meter
ab 8 Meter
€ 63,94*
€ 76,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,89*
€ 73,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 53,10*
€ 63,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 139,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.