Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagergestell 2163,verzinkt. 1,5t, 1200x800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagergestell 2163,verzinkt. 1,5t, 1200x800x600mm
Lagergestell 2163,verzinkt. 1,5t, 1200x800x600mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778136
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2163-3-42
EAN/GTIN:
     4053569159470
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Stapelbehälter
Lagergestell, verzinkt

Robuste Stahlblech-Konstruktion
Mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion.
Kranbar.
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1200x800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
450 mm
Einfahrmaß L2xB2:
1060x530 mm
Maß über Taschen L3xB3:
1235x835 mm
Nutzlast:
1,5 t
Auflast:
4,5 t
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter heson, stapelbehälter, 30412932
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 309,75*
€ 336,58*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 310,43*
€ 352,53*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 310,35*
€ 352,53*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 327,30*
€ 367,63*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 329,69*
€ 370,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,53*
€ 419,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.