Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersichtbehälter grau 1000/800X500X600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagersichtbehälter grau 1000/800X500X600 mm
Lagersichtbehälter grau 1000/800X500X600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778145
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1572-2-0
EAN/GTIN:
     4330816298220
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Lagersichtbehälter mit Rundsicke, lackiert

Robuster Transport-/Lagersichtbehälter
aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten und Bodenteile und aufgeschweißter Stapelwinkel.

Weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben.
Weitere Informationen:
Abmessung L1xB1:
1000/800x500 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L3xB2:
640x400 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Entnahmehöhe H4:
400 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Gewicht:
33 kg
Made in Germany:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.