Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x800mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-778530
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8934-052 7035/5010
EAN/GTIN:
4055404115825
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
XXL - Flügeltürenschrank Korpus RAL 7035 / Türen RAL 5010
Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss).
Türverstärkung (mittig).
4 Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
Standard Lackierung
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau.
Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Ausführung: für schwere Lasten, mit 2 - fach verstärkten Einlegeböden.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1950x1200x800 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x1198x753 mm
Türöffnung:
180 °
Feldlast:
700 kg
Fachlast Fachboden:
110 kg
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Betrieb
>
Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Schwerlast-Schrank
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
c+p schwerlastschrank
,
schwerlast schrank
,
schwerlastschrank t800mm
,
30772229
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,49*
€ 939,45*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,84*
€ 939,45*
Lager 103
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,01*
€ 953,49*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,61*
€ 1.002,11*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,81*
€ 1.006,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,45*
€ 1.117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,11*
€ 1.117,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,26*
€ 1.055,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,90*
€ 1.025,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,84*
€ 1.000,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm, 7035/5010
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10007
ab € 575,01*
Ähnlich
C+P Schiebetürenschrank Acurado, H1950xB1200xT500mm, 7035/7035
C+P Möbelsysteme
2059-002|S10004
ab € 577,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen