Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-778533 Herst.-Nr.: 8924-055 7035/5010 EAN/GTIN: 4055404125312 |
| |
|
| | |
| XXL - Flügeltürenschrank Korpus RAL 7035 / Türen RAL 5010
Sichere Stahlblechkonstruktion Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss). Türverstärkung (mittig). 4 Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. Standard Lackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau. Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar. Ausführung: Stahltüren mit 3 mm Acyrylglas-Sichtfester. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Außenmaße HxBxT: | 1950x930x800 mm | Innenmaß HxBxT: | 1840x928x753 mm | Türöffnung: | 180 ° | Feldlast: | 700 kg | Fachlast Fachboden: | 70 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, 30772232 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 756,23* | € 845,16* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 750,45* | € 845,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 749,48* | € 884,17* | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 792,82* | € 886,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,19* | € 954,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|