Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Flügeltürschrank 7035/5012 - 1950x1200x800mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778537
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8934-055 7035/5012
EAN/GTIN:
     4055404128375
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
XXL - Flügeltürenschrank,Korpus RAL 7035 / Türen RAL 5012

Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (stabiler 3-Riegel-Verschluss).
Türverstärkung (mittig).
4 Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
Standard Lackierung
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar.
Ausführung: Stahltüren mit 3 mm Acyrylglas-Sichtfester.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1950x1200x800 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x1198x753 mm
Türöffnung:
180 °
Feldlast:
700 kg
Fachlast Fachboden:
70 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,65*
€ 1.063,68*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,51*
€ 1.063,68*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,68*
€ 1.265,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,90*
€ 1.264,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,33*
€ 1.215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,82*
€ 1.168,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,51*
€ 1.090,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.