Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke Holz 3,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grabenbrücke Holz 3,20 m
Grabenbrücke Holz 3,20 m
Grabenbrücke Holz 3,20 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779231
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     20254
EAN/GTIN:
     4250384701857
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken
schake grabenbrücke
Grabenbrücke aus Holz

Sicherer Übergang
Über Kanäle und Gräben.
Die Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung,
Tragfähigkeit: max. 150 kg
Platzsparender Transport und Lagerung
Geländer sind herausnehmbar.

Weitere Informationen:
Länge:
3200 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
100 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30307318
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,22*
€ 386,87*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,26*
€ 398,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,89*
€ 434,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,97*
€ 447,21*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 391,35*
€ 449,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,28*
€ 473,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 227,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.