Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x27E H300/200kg R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x27E H300/200kg R7035
Schublade 27x27E H300/200kg R7035
Schublade 27x27E H300/200kg R7035
Schublade 27x27E H300/200kg R7035
Schublade 27x27E H300/200kg R7035
Schublade 27x27E H300/200kg R7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779304
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72026020
EAN/GTIN:
     7612269048711
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x27 E, 200 kg Tragkraft, lichtgrau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x459 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Abb. zeigt RAL 5012
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
300 mm
Nutzhöhe:
282,5 mm
Mantelhöhe:
276 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,62*
€ 193,54*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 193,55*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,61*
€ 195,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 197,28*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,58*
€ 201,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 177,17*
€ 210,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,61*
€ 183,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.