Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 27x36E 100/200kg R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 27x36E 100/200kg R5012
Schublade 27x36E 100/200kg R5012
Schublade 27x36E 100/200kg R5012
Schublade 27x36E 100/200kg R5012
Schublade 27x36E 100/200kg R5012
Schublade 27x36E 100/200kg R5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779361
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72031010
EAN/GTIN:
     7612269024470
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladen für Schrank-Modul 27x36 E, 200 kg Tragkraft, lichtblau

Ausführung
Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm.
Vollauszug : serienmässig.
Differenzialauszug : Traversenlos geführt.
Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Informationen:
Fronthöhe (C):
100 mm
Nutzhöhe:
82,5 mm
Mantelhöhe:
76 mm
Tragkraft:
200 kg
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,08*
€ 160,25*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,59*
€ 160,26*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 163,29*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,79*
€ 164,33*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 167,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 50,06*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,06*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,38*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,29*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,90*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,39*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,57*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,93*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,93*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,47*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,87*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,44*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,20*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 20,73*
Zubehör
Lista
100.236.000
ab € 50,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.