Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Transportwagen 5012 30xISO-SK50 R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Transportwagen 5012 30xISO-SK50 R7035
NC Transportwagen 5012 30xISO-SK50 R7035
NC Transportwagen 5012 30xISO-SK50 R7035
NC Transportwagen 5012 30xISO-SK50 R7035
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779607
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     18370010
EAN/GTIN:
     7612269050080
Suchbegriffe:
NC-Transportwagen
NC-Werkstattwagen
lista nc-transportwagen
nc transportwagen
Transportwagen (RAL 5012), 36x36 E

Ausführung
Maße: HxBxT 975x1080x692 mm (36x36 E).
Tragfähigkeit: 800 kg.
Rollen: Gummi, Ø 200 mm.
Schiebestange: aus Stahl, gelb verzinkt.
Mica-Bond: silbergrau.
Standardlackierung: RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Haltertyp:
30 Halter ISO-SK 50
Belegungsmuster:
F
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30933008
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.323,17*
€ 1.421,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.316,21*
€ 1.421,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.323,23*
€ 1.425,44*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.326,19*
€ 1.432,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.348,26*
€ 1.453,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.432,01*
€ 1.704,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,85*
€ 1.689,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,41*
€ 1.637,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,44*
€ 1.607,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,19*
€ 1.578,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.