Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugsboden 50kg 1000mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugsboden 50kg 1000mm breit
Auszugsboden 50kg 1000mm breit
Auszugsboden 50kg 1000mm breit
Auszugsboden 50kg 1000mm breit
Auszugsboden 50kg 1000mm breit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779759
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58115000
EAN/GTIN:
     4047417506349
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugböden

Ausführung
Material: Stahlblech.
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau.
Fronthöhe: 53 mm.
Tragkraft: 60 kg.
Lieferumfang
Inkl. Führungsschiene.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 104,91*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,55*
€ 119,57*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,73*
€ 121,01*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,68*
€ 125,94*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,01*
€ 126,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.