Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Edelstahl HS100.B14.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Edelstahl HS100.B14.200
Lenkrolle, Edelstahl HS100.B14.200
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779786
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     HS100.B14.200
EAN/GTIN:
     4021885114497
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle, Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
HS100.B14.200
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
240 mm
g:
132 x 110 mm
h:
105 x 80 mm
k:
12 mm
f:
700 kg
Herstellerartikelnummer:
HS100.B14.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 69,84*
€ 87,99*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 70,35*
€ 88,00*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 90,34*
€ 4,90*
ab € 75,24*
€ 97,00*
7 Tage
2
€ 4,30*
ab € 75,35*
€ 98,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.