Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.125
Lenkrolle FS, Edelstahl HS120.B14.125
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779788
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     HS120.B14.125
EAN/GTIN:
     4021885115159
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl-Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Polyamidbandage auf Kunststoff-Felge

Ausführung: Wahlweise als Standard- oder Schwerlastausführung
Gehäuse: Edelstahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Lager: Gleitlager, Edelstahl-Rollenlager



Passend zu Lenkrolle.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
HS120.B14.125
a:
125 mm
c:
45 mm
e:
164 mm
g:
132 x 110 mm
h:
105 x 80 mm
k:
12 mm
f:
700 kg
Herstellerartikelnummer:
HS120.B14.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,86*
€ 88,23*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 88,24*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,88*
€ 89,18*
8 Tage
2
€ 4,30*
ab € 74,35*
€ 95,82*
€ 4,90*
ab € 79,41*
€ 100,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.