| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-779897 Herst.-Nr.: 1000L-1430 EAN/GTIN: 4250416809032 |
| |
|
| | |
| Bandscheiben-Drehstuhl, blau Orthopädischer Bandscheibensitz Erhältlich in den Gewichtsklassen S, M, L und XL. Entlastet den Haltungsapparat in allen Sitzpositionen. Optimale Anpassungsfähigkeit Synchron-Technik mit Gewichtseinstellung. Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Gasfeder. Ergonomischer Bandscheibensitz/Keilsitz, zum Aufrichten des Beckens. Anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze. Strapazierfähiger Qualitätsbezug Aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 45000 Scheuertouren. Untergestell Schwarzes Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden. Zubehör Aluminium-Fußkreuz, Armlehnen und Hartbodenrollen optional lieferbar. Maße Sitzhöhe: 440–540 mm. Sitzbreite: 460 mm. Sitztiefe: 450 mm. Lehnenhöhe: 560 mm, 5-fach, 5 cm höhenverstellbar. Lehnenbreite: 450 mm. Max. Nutzergewicht: 70/100/130/150 kg. Sitzzeitempfehlung: 8 Std./Tag ULTRA L-LARGE Der Bandscheiben-Drehstuhl mit moderner Synchron-Technik und individueller Gewichtseinstellung (1000 Newton Gegendruck). Armlehnen gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar.Weitere Informationen: | | Ausführung: | PROFI ULTRA L – bis 130 kg | Sitzhöhenverstellung: | 440–540 mm | Sitzbreite: | 460 mm | Sitztiefe: | 450 mm | Rückenlehnenhöhe: | 560, 5-fach (5 cm) höhenverstellbar mm | Rückenlehnenbreite: | 450 mm | Sitzzeit-Empfehlung: | 8 h | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl 130 kg blau, sitmate bandscheibendrehstuhl, bandscheibendrehstuhl, 30702478, Bandscheiben-Drehstühle, Bürodrehstühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Stühle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,00* | € 441,73* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,05* | € 441,75* | | | | Lager 6C8MS | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,50* | € 441,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,31* | € 464,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,50* | € 465,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|