Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Bandscheibenstuhl Frauensitz sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Bandscheibenstuhl Frauensitz sw/sw
Profi-Bandscheibenstuhl Frauensitz sw/sw
Artikel-Nr.:
     6C8MS-779907
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     L1500-schwarzN
EAN/GTIN:
     4053569716123
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
sitmate bandscheibendrehstuhl
bandscheibendrehstuhl
Bandscheiben-Drehstuhl PROFI, schwarz/schwarz

PROFI Der moderne Bandscheiben-Drehstuhl
Nach Dr. med. Peter Stehle mit HIP-MOVE-Synchron-Mechanik und Gewichtseinstellung, Wechselpolster und Schiebesitz bietet gesundes und individuelles Sitzen für jeden Benutzer.
Strapazierfähiger Bezugsstoff
Aus 100 % Polypropylen mit 50000 Scheuertouren.
Maße:
Sitzbreite: 490 mm.
Sitztiefe: 460–510 mm.
Sitzhöhe: 480–580 mm.
Lehnenhöhe: 650 mm, 5-fach verstellbar.

Lieferung erfolgt mit Kunststoff-Fußkreuz, ohne Armlehnen und Kopfstütze.


Ausführung: FRAUEN - SITZ, atmungsaktiv und extra weiche Polsterung mit Taschenfederkern.
Weitere Informationen:
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
460–510 mm
Sitzhöhe (verstellbar):
480–580 mm
Lehnenhöhe:
5-fach verstellbar, 650 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30703054
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,00*
€ 539,76*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,09*
€ 554,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,20*
€ 561,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,48*
€ 581,52*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,80*
€ 660,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,12*
€ 598,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,09*
€ 558,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.