Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60l grauinkl. Deckel, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler 60l grauinkl. Deckel, gelb
Wertstoffsammler 60l grauinkl. Deckel, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780099
Hersteller:
     CKW
Herst.-Nr.:
     VEH2012026
EAN/GTIN:
     4005546911441
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, 60 l

Ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien
Mit praktischen Klemmschlitzen für Abfallsäcke, robusten Tragegriffen und Haltevertiefung an der Unterseite.
Lebensmittelechte Behälter und Deckel
Alle Farben außer Schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG).
Technische Daten
Material: Kunststoff.
Farbe Behälter: grau.
Farbe Deckel: gelb, blau, grün, schwarz.
Abmessung BxTxH:
ohne Deckel: 590x600x282 mm,
mit Deckel: 590x645x282 mm.
Füllvolumen: 60 l
Fahrwagen optional lieferbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit gelbem Deckel
Abmessungen BxTxH:
590x645x282 mm
Füllvolumen:
60 l
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 32,29*
€ 44,42*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,10*
€ 44,46*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 32,79*
€ 46,94*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,47*
€ 48,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 55,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1801666010
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.