Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Schubladenschrank STS2 900x1000x500 7035/7035 7112207
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780119
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7112207
EAN/GTIN:
     4031068158941
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschränke mit kugelgeführten Auszügen, lichtgrau/lichtgrau

Als Einzelschränke oder als System
Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar.
5 Schrankgrößen zur Auswahl
Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech,
Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich und pflegeleicht.
Schubladenauszüge mit Kugelführung
70 % Auszug und Mehrfachauszugssperre.
Traglast pro Schublade: 35 kg.
2 Schubladenhöhe: 100/200 mm.
Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre.
Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten.
Standardfarbe:
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladenfront: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder
RAL 5012 lichtblau.
Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
900x1000x500 mm
Schubladenanzahl x Höhe:
12x100, 2x200 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 992,78*
€ 1.136,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.021,39*
€ 1.171,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.032,17*
€ 1.187,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.130,62*
€ 1.337,96*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,27*
€ 1.393,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,31*
€ 1.391,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,29*
€ 1.328,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,46*
€ 1.282,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,39*
€ 1.215,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.