Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Schubladenschrank ESTA4 1800x1000x500 7035/5012 7614678
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780181
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7614678
EAN/GTIN:
     4031068159597
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschränke mit kugelgelagertem Teleskopauszug, lichtgrau/lichtblau

Als Einzelschränke oder als System
Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar.
5 Schrankgrößen zur Auswahl
Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech.
Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich und pflegeleicht.
Schubladenauszüge mit Kugelführung
100 % Auszug und Mehrfachauszugssperre.
Traglast pro Schublade: 75 kg.
2 Schubladenhöhen: 100/200 mm.
Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre.
Integrierte eloxierte Aluminiumgriffleisten mit Beschriftungsetiketten und farbigen Kennzeichnungsstreifen.
Standardfarbe:
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladenfront: RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder RAL 5012 lichtblau.
Weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1800x1000x500 mm
Schubladenanzahl x Höhe:
26x100, 4x200 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, 30315102
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.429,31*
€ 2.694,89*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.489,51*
€ 2.773,94*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.528,74*
€ 2.808,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.757,91*
€ 3.148,11*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.773,94*
€ 3.300,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.746,82*
€ 3.268,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.622,25*
€ 3.120,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.555,29*
€ 3.040,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.489,51*
€ 2.962,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.