Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 3 Stuf.mit Handlauf, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Arbeitspodest 3 Stuf.mit Handlauf, starr
Alu-Arbeitspodest 3 Stuf.mit Handlauf, starr
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780304
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50043
EAN/GTIN:
     4031405500433
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Aluminium-Arbeitspodest starr, mit Handlauf

Stabil verschweißte Konstruktion
Stufen aus Warzenblech.
Obere Standfläche: 550x300 mm
Einseitiger Handlauf
Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei).

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2,6 m
Podesthöhe:
0,6 m
Grundfläche BxT:
0,74x0,88 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett:
3
obere Standfläche:
550x300 mm
Gewicht:
10,2 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30653986
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,47*
€ 249,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,24*
€ 249,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,44*
€ 249,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,89*
€ 251,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,44*
€ 289,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.