Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest 5 Stuf.mit Handlauf, starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Arbeitspodest 5 Stuf.mit Handlauf, starr
Alu-Arbeitspodest 5 Stuf.mit Handlauf, starr
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780306
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50045
EAN/GTIN:
     4031405500457
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Aluminium-Arbeitspodest starr, mit Handlauf

Stabil verschweißte Konstruktion
Stufen aus Warzenblech.
Obere Standfläche: 550x300 mm
Einseitiger Handlauf
Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei).

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3 m
Podesthöhe:
1 m
Grundfläche BxT:
0,83x1,39 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett:
5
obere Standfläche:
550x300 mm
Gewicht:
16,2 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30653988
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,07*
€ 379,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,44*
€ 379,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,42*
€ 382,19*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,92*
€ 384,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,61*
€ 424,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,86*
€ 399,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 121,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 52,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.