Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kiste K470 116l IM: ca. 600x430x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kiste K470 116l IM: ca. 600x430x450 mm
Alu-Kiste K470 116l IM: ca. 600x430x450 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780357
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40837
EAN/GTIN:
     4003866408375
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Universalkiste K470

Universell einsetzbar
Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren.
Robust und langlebig
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße.
Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Gut geschützt und sicher
Deckel mit Edelstahlscharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte.
Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen.
Zentriert stapelbar
Stapelecken in grau aus Aluminiumguss.
Mit Schaumauskleidungen erhältlich
Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar.
Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum.
Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.

Auf Anfrage lieferbar
Individuelle Schaumeinsätze
Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze.
Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.
Lieferung erfolgt „ohne“ Montage.
Strahlwasserdichte Ausführung: IP 65
UN-Zulassung: für den Transport gefährlicher Güter
Weitere Informationen:
Typ:
10
Innenmaße LxBxH ca.:
600x430x450 mm
Außenmaße LxBxH ca.:
650x480x480 mm
Inhalt ca.:
116 l
Gewicht ca.:
6,5 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,11*
€ 308,27*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,46*
€ 308,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,17*
€ 317,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,04*
€ 321,94*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,69*
€ 327,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,63*
€ 377,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 278,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.