Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kiste K470 150l IM: ca. 690x640x340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Kiste K470 150l IM: ca. 690x640x340 mm
Alu-Kiste K470 150l IM: ca. 690x640x340 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780359
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40842
EAN/GTIN:
     4003866408429
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Universalkiste K470

Universell einsetzbar
Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren.
Robust und langlebig
Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße.
Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
Gut geschützt und sicher
Deckel mit Edelstahlscharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte.
Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder.
Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen.
Zentriert stapelbar
Stapelecken in grau aus Aluminiumguss.
Mit Schaumauskleidungen erhältlich
Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar.
Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum.
Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.

Auf Anfrage lieferbar
Individuelle Schaumeinsätze
Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze.
Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.
Lieferung erfolgt „ohne“ Montage.
Strahlwasserdichte Ausführung: IP 65
UN-Zulassung: für den Transport gefährlicher Güter
Weitere Informationen:
Typ:
13
Innenmaße LxBxH ca.:
690x640x340 mm
Außenmaße LxBxH ca.:
740x690x370 mm
Inhalt ca.:
150 l
Gewicht ca.:
8 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,65*
€ 390,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,50*
€ 391,00*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,68*
€ 403,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,80*
€ 416,49*
Frei Haus
ab € 361,35*
€ 419,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,49*
€ 456,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,68*
€ 425,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.