Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal GR 250 kg 3000x1300x500mm 7Böd verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal GR 250 kg 3000x1300x500mm 7Böd verz
Steckregal GR 250 kg 3000x1300x500mm 7Böd verz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780485
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12952-130
EAN/GTIN:
     4004514217943
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Steckregalsystem (Breite 1300 mm), Fachlast 250 kg

Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin
Oberfläche sendzimirverzinkt, oder kunststoffpulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Aussteifung durch Kreuzstrebe
montagefreundlich
Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm
vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung
alle Fachböden ab 150 kg: MultiPlus mit Systemlochung

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 35 mm
Feldlasten bis 1800 kg
Fachlasten bis 330 kg

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Höhe x Breite x Tiefe:
3000x1300x500 mm
Böden:
7
Feldlast:
2,3 t
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,97*
€ 300,25*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,20*
€ 304,14*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 270,67*
€ 322,86*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,13*
€ 341,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,41*
€ 342,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,56*
€ 320,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12935-130
ab € 111,23*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12945-130
ab € 123,49*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12955-130
ab € 136,12*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12965-130
ab € 150,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12985-130
ab € 194,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12936-130
ab € 134,58*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12946-130
ab € 149,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12956-130
ab € 165,21*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12966-130
ab € 179,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12986-130
ab € 237,55*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12937-130
ab € 161,38*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12947-130
ab € 179,41*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12957-130
ab € 197,17*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12967-130
ab € 214,89*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12987-130
ab € 280,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.