Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal AF doppels. 2000x1330x1000 mm MULTI.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal AF doppels. 2000x1330x1000 mm MULTI.M
Kragarmregal AF doppels. 2000x1330x1000 mm MULTI.M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780766
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     75145
EAN/GTIN:
     4026212120400
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Kragarmregal META MULTISTRONG M IPE 140 (Anbauregal doppelseitig), Höhe 2000 mm, Achsmaß 1330mm, RAL 5010 enzianblau

Kragarmregal M Kragarme im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Regal für mittlere Lastanforderungen
Für stehende und liegende Langgutlagerung.
Lagerung von Tafel- und Plattenware.
Warmgewalzte Profile IPE 140.
Standard-Kragarmtiefe (ein- und doppelseitig): 400 mm bis 800 mm.
Planungshinweis
Länge Grundregal: = Achsmaß + 73 mm.
Tiefe einseitiges Regal: = Nenntiefe + 230 mm.
Tiefe doppelseitiges Regal: = 2x Nenntiefe + 240 mm.
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >= 5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Weitere Informationen:
Höhe x Tiefe:
2000x500 mm
Anzahl Arme:
4
Tragkraft pro Arm:
430 kg
Ständerlast doppelzeilig:
4680 kg
Achsmaß:
1330 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,57*
€ 612,48*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,05*
€ 612,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,61*
€ 615,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,74*
€ 662,12*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,98*
€ 671,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,49*
€ 728,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,09*
€ 666,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 548,88*
€ 653,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,78*
€ 642,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 538,43*
€ 640,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,57*
€ 621,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 522,06*
€ 621,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,05*
€ 583,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.