Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belagbrücke 1,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belagbrücke 1,80m
Belagbrücke 1,80m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780825
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1241180
EAN/GTIN:
     4035209001943
Suchbegriffe:
Belagbühne
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Belegbrücke

Ausführung
Aluminium-Rahmen mit phenolharzbeschichtetem Sperrholzbelag (BFU 100).

Weitere Informationen:
Länge:
1,8 m
Breite:
680 mm
Gewicht:
13,3 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 184,92*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 146,95*
€ 185,7989*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 191,84*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,17*
€ 210,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,09*
€ 226,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1211180
ab € 60,47*
Ähnlich
Layher
1242180
ab € 162,59*
Ähnlich
Layher
1205180
ab € 37,04*
Ähnlich
Layher
1206180
ab € 95,17*
Ähnlich
Layher
1207180
ab € 137,13*
Ähnlich
Layher
1248180
ab € 83,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.